Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klappenbeschlag Kinvaro T 65 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung
Klappenbeschlag Kinvaro T 65 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 1
Klappenbeschlag Kinvaro T 65 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 2
Klappenbeschlag Kinvaro T 65 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 3
Klappenbeschlag Kinvaro T 65 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 4
Klappenbeschlag Kinvaro T 65 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 5
Klappenbeschlag Kinvaro T 65 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 6
Klappenbeschlag Kinvaro T 65 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 7
Klappenbeschlag Kinvaro T 65 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 8
Klappenbeschlag Kinvaro T 65 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 9
Klappenbeschlag Kinvaro T 65 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 10
Klappenbeschlag Kinvaro T 65 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klappenbeschlag Kinvaro T 65 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Durchdachte Ausstattung


  • Keine Möbelscharniere im Oberboden erforderlich

  • Sicheres Halten der Klappe in jeder Position ab 45°

  • Korpus ist überbaufähig

  • Wartungsfrei


Front


  • Einfache Montage

  • Höhenverstellung ± 3 mm


Federkraftunterstützter Öffnungsmechanismus


  • Besonders komfortables, leichtes Öffnen und Schließen der Klappe

  • Geringer Kraftaufwand


Lieferumfang


  • 1 x Klappenbeschlag rechts und links mit Dämpfung und vormontierter schwarzer Feder

  • 1 x Abdeckkappe grau (ähnlich RAL 7045) rechts und links

  • 2 x gelbe Federn lose beiliegend

  • Montageanleitung
Hinweis

Klappengewichte immer inklusive Griff.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.