Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klapp- und Federstecker Sortiment 145-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klapp- und Federstecker Sortiment 145-teilig

Stahl verzinkt
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
Sortiment mit 145 Teilen


  • 10 Klappstecker ∅ 4,5 mm

  • 10 Klappstecker ∅ 6 mm

  • 10 Klappstecker ∅ 8 mm

  • 10 Klappstecker ∅ 10 mm

  • 5 Klappstecker ∅ 11 mm

  • 10 Federstecker 2 x 50 mm einfaches Auge

  • 10 Federstecker 2 x 50 mm doppeltes Auge

  • 10 Federstecker 3 x 56 mm

  • 10 Federstecker 3 x 62 mm

  • 10 Federstecker 4 x 60 mm

  • 10 Federstecker 4 x 78 mm

  • 10 Federstecker 5 x 85 mm

  • 10 Federstecker 5 x 92 mm

  • 10 Federstecker 6 x 105 mm

  • 5 Federstecker 6 x 120 mm

  • 5 Federstecker 8 x 130 mm