Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Klapp-Rollgerüst Komplettset

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klapp-Rollgerüst Komplettset

Kompakt, leicht und robust, Standhöhe 1,55 m
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
  • Einfacher Aufbau ohne Werkzeug

  • Platzsparend bei Transport und Lagerung dank dem Klappscharnier

  • Flexible Standhöhen, da die Plattform in verschiedenen Höhen einhängbar ist

  • Optimale Standsicherheit

  • Einklappbare Teleskopstützen für noch mehr Standsicherheit

  • 4 Lenkrollen mit Feststellbremse
Hinweis

Max. Standhöhe:


  • Basisgerüst ohne Zubehör: 0,7 m (2. Sprosse)

  • Basisgerüst mit Kipssicherung Pro: 1,0 m (3. Sprosse)

  • Basisgerüst mit Teleskop-Stützensatz: 1,0 m (3. Sprosse)

  • Basisgerüst mit Teleskop-Stützensatz und Geländersatz: 1,55 m (5. Sprosse)

Die Lieferung erfolgt in Baugruppen