Klapp-Rollgerüst 75
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klapp-Rollgerüst 75
Robustes, kompaktes Gerüst aus stabilem Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen. Standhöhe 0,75 m.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Einfacher, schneller Aufbau ohne Werkzeug und Kleinteile
- Türengängig im aufgebauten Zustand
- Platzsparend bei Transport und Lagerung dank dem Klappscharnier
- Kurze Ausleger für die Standsicherheit
- 4 Lenkrollen mit Gummilauffläche und Feststellbremse
- Mit Erweiterungsset Standhöhe bis 1,80 m möglich
Hinweis
Max. Standhöhe:
- 0,75 m (2. Sprosse)
- Mit Erweiterungsset: 1,80 m (6. Sprosse)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!