Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klapp-Roll-Flächengerüst Komplettset
Kompakt, leicht und robust, Standhöhe 1,55 m
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
Max. Standhöhe:
- Basisgerüst ohne Zubehör: 0,7 m (2. Sprosse)
- Basisgerüst mit Kipssicherung Pro: 1,0 m (3. Sprosse)
- Basisgerüst mit Teleskop-Stützensatz: 1,0 m (3. Sprosse)
- Basisgerüst mit Teleskop-Stützensatz und Geländersatz: 1,55 m (5. Sprosse)
Die Lieferung erfolgt in Baugruppen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!