Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klammerwerkzeug Satz 5-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klammerwerkzeug Satz 5-teilig

Für Kupfer- Alu-, Messing- und Weichstahlrohre und kunststoffbeschichtete Leitungen von 4,75 bis 5 mm.
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
  • Richtet die alte zur neuen Leitung aus

  • Die Biege-Radien werden ohne Längenverlust nachgebildet

  • Die Länge der alten Bremsleitungen wird mittels des Maßbandes abgenommen, damit die richtige Länge für die neue Leitung übernommen werden kann

  • Das Klemmen und Biegen verursacht keine Veränderungen am Innendurchmesser der Leitung


Lieferumfang:


  • 2 x Leitungsklemme groß

  • 2 x Leitungsklemme klein

  • 1 x 2 m Maßband