Klammer Typ Q
Klammer Typ Q - 1
Klammer Typ Q - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klammer Typ Q

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt

  • Breite: 11,3 mm
  • Drahtbreite: 1,64 mm
  • Drahtstärke: 1,87 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Ausführung: Geharzt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Anzahl pro Palette Breite Drahtbreite Anzahl VE
Preis/VE
048011245
45 mm 360000 STK 11,3 mm 1,64 mm
2500 St.
048011263
63 mm 240000 STK 11,3 mm 1,64 mm
2500 St.
048011257
56 mm 240000 STK 11,3 mm 1,64 mm
2500 St.
048011250
50 mm 360000 STK 11,3 mm 1,64 mm
2500 St.
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
Für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 07035560 und DIGA WO-KN16/75, Art.-Nr. 086495