Klammer Typ WN
Klammer Typ WN - 1
Klammer Typ WN - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klammer Typ WN

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt

  • Breite: 10,55 mm
  • Drahtbreite: 1,29 mm
  • Drahtstärke: 1,45 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Ausführung: Geharzt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Anzahl pro Palette Breite Drahtbreite Anzahl VE
Preis/VE
048010730
30 mm 720000 STK 10,55 mm 1,29 mm
10000 St.
048010735
35 mm 760000 STK 10,55 mm 1,29 mm
10000 St.
048010745
45 mm 480000 STK 10,55 mm 1,29 mm
10000 St.
048010740
40 mm 570000 STK 10,55 mm 1,29 mm
10000 St.
048010750
50 mm 480000 STK 10,55 mm 1,29 mm
10000 St.
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
Für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 0703 556 0