Klammer Typ W 155
Klammer Typ W 155 - 1
Klammer Typ W 155 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klammer Typ W 155

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt

  • Breite: 10,7 mm
  • Drahtbreite: 1,39 mm
  • Drahtstärke: 1,58 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Ausführung: Geharzt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Anzahl pro Palette Breite Drahtbreite Anzahl VE
Preis/VE
0480107140
40 mm 840000 STK 10,7 mm 1,39 mm
10000 St.
0480107150
50 mm 600000 STK 10,7 mm 1,39 mm
10000 St.
0480107165
65 mm 420000 STK 10,7 mm 1,39 mm
5000 St.
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
Für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 0703 556 0