Klammer Typ ETA-Q
Klammer Typ ETA-Q - 1
Klammer Typ ETA-Q - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klammer Typ ETA-Q

Stahl verzinkt (A4K), geharzt

  • Breite: 11,3 mm
  • Drahtbreite: 1,87 mm
  • Drahtstärke: 1,64 mm
  • Rohdrahtdurchmesser: 1,8 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Zulassung: ETA
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Breite Drahtbreite Drahtstärke Anzahl VE
Preis/VE
5089650000
38 mm 11,3 mm 1,87 mm 1,64 mm
8800 St.
5089650001
44 mm 11,3 mm 1,87 mm 1,64 mm
7500 St.
5089650002
50 mm 11,3 mm 1,87 mm 1,64 mm
7500 St.
5089650003
56 mm 11,3 mm 1,87 mm 1,64 mm
6300 St.
5089650004
63 mm 11,3 mm 1,87 mm 1,64 mm
5000 St.
5089650005
67 mm 11,3 mm 1,87 mm 1,64 mm
5000 St.
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
  • Geeignet für kurz-, mittel-, langfristige und dauerhafte Beanspruchung auf Herausziehen und Abscheren nach ETA-17/0631

  • Festgelegte Nutzungsdauer min. 50 Jahre

  • Mindestharzungslänge 50% des Klammerschenkels

  • Für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 07035560 und DIGA WO-KN16/75, Art.-Nr. 086495

Mit Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/0631 als stiftförmiges Holzverbindungsmittel in allen europäischen Mitgliedstaaten zugelassen