Klammer Typ 80
Klammer Typ 80 - 1
Klammer Typ 80 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klammer Typ 80

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Breite: 12,8 mm
  • Drahtbreite: 0,66 mm
  • Drahtstärke: 0,95 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Anzahl pro Palette Breite Drahtbreite Anzahl VE
Preis/VE
048012908
8 mm 3600000 STK 12,8 mm 0,66 mm
20000 St.
048012906
6 mm 7200000 STK 12,8 mm 0,66 mm
20000 St.
048012910
10 mm 2560000 STK 12,8 mm 0,66 mm
20000 St.
048012912
12 mm 2880000 STK 12,8 mm 0,66 mm
20000 St.
048012914
14 mm 2160000 STK 12,8 mm 0,66 mm
20000 St.
048012916
16 mm 2160000 STK 12,8 mm 0,66 mm
20000 St.
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
Passend für DKG 416 Art.-Nr. 0703 548 0