Klammer Typ 80
Klammer Typ 80 - 1
Klammer Typ 80 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klammer Typ 80

Edelstahl A2 blank

  • Breite: 12,84 mm
  • Drahtbreite: 0,7 mm
  • Drahtstärke: 1 mm
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Oberfläche: Blank
  • Zulassung: Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Anzahl pro Palette Breite Drahtbreite Anzahl VE
Preis/VE
0480129206
6 mm 16500000 STK 12,84 mm 0,7 mm
10000 St.
0480129208
8 mm 9950000 STK 12,84 mm 0,7 mm
10000 St.
0480129210
10 mm 9950000 STK 12,84 mm 0,7 mm
10000 St.
0480129212
12 mm 9950000 STK 12,84 mm 0,7 mm
10000 St.
0480129214
14 mm 6000000 STK 12,84 mm 0,7 mm
10000 St.
0480129216
16 mm 4500000 STK 12,84 mm 0,7 mm
10000 St.
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
Passend für DKG 416 Art.-Nr. 0703 548 0