Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kistengriff

Kistengriffe erleichtern das Heben und Transportieren von Behältnissen. Typ A bis D beziehen sich auf unterschiedliche Designs und Funktionalitäten, die je nach Anwendungszweck gewählt werden. Kistengriffe aus Stahl sind für ihre Robustheit geschätzt, während Edelstahlgriffe durch Korrosionsbeständigkeit und ästhetische Optik überzeugen. Die Einsatzgebiete sind vielfältig und reichen von Werkzeugkisten in Handwerksbetrieben bis zu Transportkisten in der Industrie. Hochwertige Kistengriffe von Würth zeichnen sich durch ihre hohe Material- und Verarbeitungsqualität aus, was eine lange Lebensdauer und zuverlässige Handhabung auch unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet.

*Zeitraum der Aktion: 22.08.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Weitere Kategorien