Kippdübel W-KD

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kippdübel W-KD

Mit Scheibe und 6-kant Mutter, Stahl verzinkt. Für untergeordnete Befestigungen in Hohlwänden, Hohldecken und diversen Sandwichelementen

  • Typbezeichnung: W-KD
  • Dübellänge (l): 100 mm
  • Ausführung: Mit Scheibe und Mutter
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) Bohrernenndur... Gewindedurchm... Anzahl VE
Preis/VE
0904751
5 mm 6 mm 15 mm 5 mm
25 St.
0904761
6 mm 7 mm 17 mm 6 mm
25 St.
0904781
8 mm 9 mm 20 mm 8 mm
25 St.
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
  • Mit großer und variabler Nutzlänge

  • Komplett vormontiert

  • Der Kippdübel verriegelt sich selbst im Untergrund

  • Durch die drehbare Gewindestange ist jeder Befestigungspunkt einzeln verstellbar, z. B. Gefälle herstellen