Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kippdübel W-KD-TB mit Scheibe, Dichtscheibe aus Hypalon und Sechskantmutter, Stahl verzinkt
Speziell zur Befestigung von Rohren in Hohlwänden, Hohldecken und diversen Sandwichelementen nach VdS-Bestimmungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Komplett vormontiert
- Der Kippdübel verriegelt sich selbst im Untergrund
- Durch die drehbare Gewindestange ist jeder Befestigungspunkt einzeln verstellbar, z. B. Gefälle herstellen
Wasserlöschanlagen ortsfest ab M8
- Für die Befestigung von Rohren bis DN 50 nach VdS-Bestimmungen. Gewindestange gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert
- Zur Montage von Sprinklerrohren, Haltetraversen, Lüftungskanälen, abgehängten Montage-, Strom- und Beleuchtungsschienen
- Maximale Punktbelastung an Trapezblechdecken bei Rohren = 0,8 kN /andere Befestigungen = 1,0 kN
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!