Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
KFZ-Warnmarkierung Typ III (retroreflektierend)
KFZ-Warnmarkierung Typ III (retroreflektierend) - 1
KFZ-Warnmarkierung Typ III (retroreflektierend) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

KFZ-Warnmarkierung Typ III (retroreflektierend)

Vorgedruckte, flexible prismatisch reflektierende Kennzeichnungsfolien zur Anbringung an Fahrzeugen

retroreflektierende Folien

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hochflexible, witterungsbeständige, selbstklebende retroreflektierende Folie


  • Reflexfolie (RA 2, C, 0,28 mm)

  • Rückstrahlsystem aus verspiegelten Mikroprismen, die durch ihr spezielles Design hohe Rückstrahlwerte erreichen

  • Außerordentlich anpassungsfähig

  • Hervorragende Korrosions- und Lösungsmittelbeständigkeit

  • Von lackierten Oberflächen unter Einfluß von Wärme wieder ablösbar

  • Keine Kantenversiegelung erforderlich, da beim Schneiden keine offenen Zellen entstehen


Zu erwartende Nutzungsdauer bei fachgerechter Verarbeitung: 5 Jahre

Hinweis
  • Die Mindestrückstrahlwerte werden eingehalten, wenn sie nach den Spezifikationen der CIE Standard-Lichtquelle A und den Vorschriften der CIE Nr. 54.2 gemessen werden

  • Kennzeichnung von Fahrzeugen mit Sonderrechten nach § 35 (6) und (7) StVO und § 52 (4) Nr.1 StVZO i.V. m. § 49 a (7) StVZO

  • Von lackierten Oberflächen unter Einfluss von Wärme wieder ablösbar

Übertrifft die Vorgaben für die spezifischen Rückstrahlwerte gemäß:


ECE 104, Klasse F


ECE 70, Klasse 5


DIN 30710 und TPESC


DIN 67520 und DIN 11030



Das Produkt erfüllt die Verordnung EU 2015/208.


Die Mindestrückstrahlwerte werden eingehalten, wenn sie nach den Spezifikationen der CIE Standard-Lichtquelle A und den Vorschriften der CIE Nr. 54.2 gemessen werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.