Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kfz-Dichtungsband
Das KFZ-Dichtungsband schützt vor Vibrationen und dichtet Fugen sicher und dauerhaft in einem Arbeitsgang.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Vorkomprimiert auf 20%
- Einseitig selbstklebend
- Temperaturbeständigkeit: –30°C bis +90°C
- Diffusionsoffen, dadurch Vermeidung von Wasseransammlungen
- Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die fest gegen die Fugenflanken drückt und Unebenheiten ausgleicht.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Als Abdichtung und Vibrationsschutz im Lüftungs- und Heizungsbereich bei Tankanlagen, Rahmenauflagen und für Querverstrebungen im Kofferraumdeckel usw.Als Einbauhilfe zum Schutz vor Vibrationen bei Autoradios und Lautsprechern usw.Zum Umwickeln von Antennenkabeln (z.B. VW, Ford)
Fuge/Untergrund von Öl, Fett und losen Teilen reinigen. Abdeckpapier vom Dichtungsband entfernen. Dichtungsband auf Untergrund festkleben bzw. direkt von der Rolle in die Fuge verlegen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!