Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Batterieladegerät DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah
Batterieladegerät DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 1
Batterieladegerät DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 2
Batterieladegerät DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 3
Batterieladegerät DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 4
Batterieladegerät DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 5
Batterieladegerät DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 6
Batterieladegerät DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batterieladegerät DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah

Lüfterloses Multifunktionsgerät zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz und für die professionelle Präsentation von Fahrzeugfunktionen im Showroom-Modus

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Geeignet für alle Fahrzeuge mit 12 V-Batterien aller Art


  • Z.B. Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen


Kompaktes, robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Aluminiumgehäuse



Geräuschloses Präsentieren möglich durch die lüfterlose Bauart



Abnehmbare Kabel zur einfachen Kabelführung durch den Motorraum



Wiederbelebung stark entladener Batterien, mit einer Restspannung >2 V



Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie


  • Durch überwachungsfreie, vollautomatische siebenstufige Ladezyklus

  • Temperaturabhängige Anpassung der Ladespannung +/-0,03V/°C Die maximale temperaturangepasste Ladespannung beträgt 15,3 V


Schutzeinrichtungen gegen


  • Kurzschluss

  • Verpolung

  • Überspannung

  • Funken (Anti-Funken-System)

  • Überhitzung der internen Elektronik


Konstante 50 A Leistung durch optimale Wärmeabfuhr über die Kühlrippen



Für den Einsatz im Freien geeignet



Einfache Bedienung über 3 Tasten ohne Untermenü



LED-Display