Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Batterieladegerät 12 V, 50 A, 40-600 Ah
Lüfterloses Multifunktionsgerät für den Einsatz in der Werkstatt, zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz mit Temperatursensor
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V-Blei-Säure-Batterien
- Z.B. Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen
Kompaktes, robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Aluminiumgehäuse, Kabelhalterung an der Unterseite
Wiederbelebung stark entladener Batterien, mit einer Restspannung > 2 V
Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie
- Durch überwachungsfreie, vollautomatische siebenstufige Ladezyklen
- Temperaturabhängige Anpassung der Ladespannung ±0,03 V/°C
- Die maximale temperaturangepasste Ladespannung beträgt 15,3 V
Schutzeinrichtungen gegen
- Kurzschluss
- Verpolung
- Überspannung
- Funken (Anti-Funken-System)
- Überhitzung der internen Elektronik
Konstante 50 Ampere Leistung durch optimale Wärmeabfuhr über die Kühlrippen.
Für den Einsatz im Freien geeignet
Einfachste Bedienung über 3 Tasten ohne Untermenü
LED-Display
Werkstatt
- Kundendienst / Batterieladung - für alle 12 V-Batterien
- Im Power Supply Modus stabilisiert die Bordspannung während dem Flashen / Softwareupdate / Diagnose mit 50 A und 13,7 V
- Batterietausch – sichert während des Ausbaus der Batterie eine stabile Bordnetzspannung (Fremdstromversorgung), um den Verlust von Speicherinformationen zu vermeiden
Ausstellungsraum und Fahrzeugübergabe – Erhaltungsladung
Versorgt die Batterie mit 13,7 V, bis zu 50 A und sichert eine stabile Bordnetzspannung zur Präsentation aller Fahrzeugfunktionen
Ladungserhaltung bei Gebrauchtwagen
Lager- / Erhaltungsladung
Batterieladung vor dem Verkauf der Batterie oder Einsatz in der Werkstatt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!