Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Batterieladegerät DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah
Batterieladegerät DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 1
Batterieladegerät DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 2
Batterieladegerät DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 3
Batterieladegerät DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 4
Batterieladegerät DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 5
Batterieladegerät DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 6
Batterieladegerät DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batterieladegerät DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah

Lüfterloses Multifunktionsgerät für den Einsatz in der Werkstatt, zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz mit Temperatursensor

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V-Blei-Säure-Batterien z.B. Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen

  • Kompaktes, robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Aluminiumgehäuse, Kabelhalterung an der Unterseite

  • Wiederbelebung stark entladener Batterien, mit einer Restspannung > 2 V


Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie


  • Durch überwachungsfreie, vollautomatische siebenstufige Ladezyklen

  • Temperaturabhängige Anpassung der Ladespannung ±0,03 V/°C

  • Die maximale temperaturangepasste Ladespannung beträgt 15,3 V


Schutzeinrichtungen gegen


  • Kurzschluss

  • Verpolung

  • Überspannung

  • Funken (Anti-Funken-System)

  • Überhitzung der internen Elektronik


  • Konstante 50 Ampere Leistung durch optimale Wärmeabfuhr über die Kühlrippen

  • Für den Einsatz im Freien geeignet

  • Einfachste Bedienung über 3 Tasten ohne Untermenü

  • LED-Display
Anwendungsgebiet