Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Batterieladegerät 12 V, 32 A, 30 – 600 Ah BLG 12-32 Showroom
Batterieladegerät 12 V, 32 A, 30 – 600 Ah BLG 12-32 Showroom - 1
Batterieladegerät 12 V, 32 A, 30 – 600 Ah BLG 12-32 Showroom - 2
Batterieladegerät 12 V, 32 A, 30 – 600 Ah BLG 12-32 Showroom - 3
Batterieladegerät 12 V, 32 A, 30 – 600 Ah BLG 12-32 Showroom - 4
Batterieladegerät 12 V, 32 A, 30 – 600 Ah BLG 12-32 Showroom - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batterieladegerät 12 V, 32 A, 30 – 600 Ah BLG 12-32 Showroom

Multifunktionsgerät zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz. Für die professionelle Präsentation von Fahrzeugfunktionen im Showroom-Modus.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V – Blei-Säure-Batterien


Z.B. Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen



Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie


Vermeidung von Batteriesulfatierung, durch überwachungsfreien, vollautomatischen siebenstufigen Ladezyklus



Kompaktes, robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Aluminiumgehäuse



Mit Gummifüssen und abnehmbaren Gummikantenschutz zum flexiblen und sicheren Einsatz am und im Fahrzeug



Abnehmbare Kabel zur einfachen Kabelführung durch den Motorraum



Durch die lüfterlose Bauart, ist ein geräuschloses Präsentieren möglich



Einfache Bedienung durch eine Ein-/ Aus-Taste



Laden von Batterien mit einer Restspannung >2 V



Schutzeinrichtungen gegen


  • Kurzschluss

  • Verpolung

  • Überspannung

  • Funken (Anti-Funken-System)

  • Überhitzung der internen Elektronik


LED-Display

Anwendungsgebiet