Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 1
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 2
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 3
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 4
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 5
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 6
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 7
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 8
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 9
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 10
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah

Vollautomatisches Batterieladegerät zum Laden von 12-24 V Blei-Batterien und 12,8V Lithium-Batterien

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Kompaktes und robustes Gerät mit staub- und spritzwassergeschützem sowie UV-beständigem Gehäuse

  • Gummierte Unterseite gegen Verkratzen des Fahrzeuglackes und das Wegrutschen

  • Mit Reparaturmodus zur Wiederherstellung tiefentladener, sulfatierter oder kapazitätsgeschwächter Batterien

  • Stromversorgungs-Funktion zum Abklemmen der Batterie vom Fahrzeug ohne Verlust wichtiger Konfigurationen

  • Automatische Batterieerkennung und Auswahl von 8 Lademodi

  • Laden von Batterien mit einer Restspannung > 2,0 V bei 12 V und 14,0 V bei 24 V Bordnetzspannung

  • Erhaltungsladung zur Überwinterung, Lagerung, Ausstellung etc.
Hinweis
  • Überwinterung: Spezieller 12 und 24 V Lademodus bei kalten Außentemperaturen

  • Lagerung, Ausstellung und Fahrzeugübergabe: Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung mit Impulserhaltungsladeströme bei aufgeladener Batterie (12 und 24 V)

  • Batteriewechsel: Netzteilfunktion zum Batteriewechsel ohne Datenverlust
SpannungModusLadestromLadespannungBatteriekapazität
12 VNORMAL7,5 A14,5 V18-240 Ah
12 VKALTWETTER / AGM7,5 A14,7 V18-240 Ah
24 VNORMAL3,75 A29 V10-120 Ah
24 VKALTWETTER / AGM3,75 A29,4 V10-120 Ah
12 VREPARATUR2 A16 V18-240 Ah
13,6 VNETZTEIL5 A13,6 VNETZTEIL
12 VADVANCED AGM7,5 A15 V18-240 Ah
12,8 VLITHIUM5 A14,6 V10-80 Ah
Anwendungsgebiet