Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
KeyCredits AirKey
Guthaben für die Onlineverwaltung der AirKey Produkte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für einen KeyCredit kann eine Zutrittsberechtigung oder eine Änderung erteilt werden
- Das Löschen oder Zugangsberechtigungen ist kostenlos
1. KeyCredits kaufen: Das erworbene Guthaben wird in der AirKey-Onlineverwaltung aufgeladen.
2. Zutrittsberechtigung erstellen: Sie erstellen bequem in der AirKey Onlineverwaltung die Zutrittsberechtigung für ein Handy. Zum Beispiel: Person1 darf bei Tür1 und Tür2 zu bestimmten Uhrzeiten ein und aus gehen.
3. Abbuchung eines KeyCredits: Für das Anfertigen oder Ändern von Zutrittsberechtigungen wird ein KeyCredit abgebucht. Die Berechtigungen werden sofort an das Handy versendet oder an das Identmedium bei einer nächsten Aktualisierung übertragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!