Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Spezialstahl, vernickelt
Fixierung durch Griptechnik
Geringer Kraftaufwand
Große Flügelschraube
- Leichtes Nachstellen während des Schneidens
- Schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches
- Abschneider immer vertikal zum Rohr führen
- Keine axialen Bewegungen oder Druck ausüben
- Schneidrollen und Kette ausreichend ölen
Für Kupfer, Messing und dünnwandige Stahlrohre, kunststoffummantelte Rohre sowie für Schalldämpfer geeignet. Edelstahlrohre bis 2,5 mm Wandstärke und 60 mm Durchmesser. Größere Schneiddurchmesser durch Verlängerung der Kette.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!