Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kettenrohrabschneider
Für Kupfer, Messing und dünnwandige Stahlrohre, kunststoffummantelte Rohre sowie für Schalldämpfer geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für Edelstahlrohre bis 2,5 mm Wandstärke und 60 mm Durchmesser
Größere Schneiddurchmesser durch Verlängerung der Kette
Fixierung durch Griptechnik
Geringer Kraftaufwand
Große Flügelschraube
- Leichtes Nachstellen während des Schneidens
- Schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches
Spezialstahl, vernickelt
- Abschneider immer vertikal zum Rohr führen
- Keine axialen Bewegungen oder Druck ausüben
- Schneidrollen und Kette ausreichend ölen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!