Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kernbohrgerät DS 180-T
Kernbohrgerät DS 180-T - 1
Kernbohrgerät DS 180-T - 2
Kernbohrgerät DS 180-T - 3
Kernbohrgerät DS 180-T - 4
Kernbohrgerät DS 180-T - 5
Kernbohrgerät DS 180-T - 6
Kernbohrgerät DS 180-T - 7
Kernbohrgerät DS 180-T - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kernbohrgerät DS 180-T

Diamant-Kernbohrmaschine für hand- und ständergeführte Nass- und Trockenbohrungen in Beton, armiertem Beton und Mauerwerk
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
  • Das Aluminiumgehäuse mit einem T-Griff sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung für horizontale Bohrungen per Hand

  • Perfekter Arbeitsfortschritt bei allen zugelassenen Bohrgrößen dank dem starken Motor mit 3-Ganggetriebe und mehrfarbiger LED-Belastungsanzeige

  • Durch Softstart-Funktion wird die Drehzahl für 10 Sekunden halbiert, was das Anbohren von Untergründen deutlich erleichtert

  • Gewährleistung der Persönlichen Sicherheit durch den integrierten PRCD-S-Schutzschalter

  • Verschiedene Bohrkronenaufnahmen möglich, da die Maschinenspindel eine kombinierte Werkzeugaufnahme mit ½“ Innen- und 1 ¼“ Außengewinde hat

  • Permanente Sichtkontrolle über die Wasserversorgung beim Nassbohren dank dem mitgelieferten Schlauchstück mit Wasserdurchflussanzeige

  • Längere Lebensdauer durch elektronischen Motorüberlastungsschutz, da bei Überlastung die Drehzahl des Motors sechsmal elektronisch vermindert wird

  • Durch die pulsierende Leistungsverminderung und optischer Warnung durch die LED’s wird der Bediener gewarnt. Danach schaltet sich die Maschine zum Schutz des Motors automatisch aus. Die Maschine kann im Gegensatz zu einem Thermoschutz aber sofort wieder eingeschaltet werden

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.