Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kernbohrgerät DS 180-T
Diamant-Kernbohrmaschine für hand- und ständergeführte Nass- und Trockenbohrungen in Beton, armiertem Beton und Mauerwerk
- Nennspannung: 230 V/AC
- Leistungsaufnahme: 2400 W
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang max.: 780 U/min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang max.: 1690 U/min
- Leerlaufdrehzahl 3. Gang max.: 3520 U/min
- Bohrdurchmesser 1. Gang nass min./max.: 70-180 mm
- Bohrdurchmesser 2. Gang nass min./max.: 35-70 mm
- Bohrdurchmesser 3. Gang nass min./max.: 8-35 mm
- Länge: 430 mm
- Breite: 295 mm
- Höhe: 405 mm
- Maschinengewicht: 6,8 kg
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Das Aluminiumgehäuse mit einem T-Griff sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung für horizontale Bohrungen per Hand
- Perfekter Arbeitsfortschritt bei allen zugelassenen Bohrgrößen dank dem starken Motor mit 3-Ganggetriebe und mehrfarbiger LED-Belastungsanzeige
- Durch Softstart-Funktion wird die Drehzahl für 10 Sekunden halbiert, was das Anbohren von Untergründen deutlich erleichtert
- Gewährleistung der Persönlichen Sicherheit durch den integrierten PRCD-S-Schutzschalter
- Verschiedene Bohrkronenaufnahmen möglich, da die Maschinenspindel eine kombinierte Werkzeugaufnahme mit ½“ Innen- und 1 ¼“ Außengewinde hat
- Permanente Sichtkontrolle über die Wasserversorgung beim Nassbohren dank dem mitgelieferten Schlauchstück mit Wasserdurchflussanzeige
- Längere Lebensdauer durch elektronischen Motorüberlastungsschutz, da bei Überlastung die Drehzahl des Motors sechsmal elektronisch vermindert wird
- Durch die pulsierende Leistungsverminderung und optischer Warnung durch die LED’s wird der Bediener gewarnt. Danach schaltet sich die Maschine zum Schutz des Motors automatisch aus. Die Maschine kann im Gegensatz zu einem Thermoschutz aber sofort wieder eingeschaltet werden
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
Hand- und ständergeführtes Nassbohren in armiertem und nichtarmierten Beton
Hand- und ständergeführtes Trockenbohren in Ziegel, Lochziegel, Klinkersteine, Kalksandstein und Gasbeton
Durchbruchsbohrungen im Sanitär- und Elektrobereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!