Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kernbohrgerät DS 35
Für schnelle, leichte und handgeführte Nassbohrungen in spröde Materialien, Beton, armiertem Beton und Mauerwerk
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die leichte und schnelle DS 35 wurde speziell für das Bohren von Ankerlöcher entwickelt
- Zum Handbohren oder in Kombination mit dem Anbohr-/Wasserabsaugsystem, welches für kontrolliertes, präzises und sauberes Arbeiten sorgt
- Das leichte Aluminiumgehäuse mit T-Griff und weiteren Zubehörteilen wie dem zweiten Handgriff oder der Schulterstütze, sorgen für eine optimale Handhabung in horizontalen und vertikalen Anwendungen
- Durch die Softstart-Funktion wird die Drehzahl für 10 Sekunden halbiert, was das Anbohren von Untergründen deutlich erleichtert
- Durch die hohe Drehzahl sind Bohrungen mit Bewehrungseisen schnell und präzise erledigt
- Das schlagfreie Bohren ist von Vorteil bei Anwendungen mit brüchigen Materialien sowie dem Bohren an Kanten. Des Weiteren ist das Bohren nahezu Erschüttungs- und Lärmfrei im Vergleich zu Hammerbohrer.
- Gewährleistung der Persönlichen Sicherheit durch den integrierten PRCD-S-Schutzschalter
- Die Maschinenspindel besitzt eine Werkzeugaufnahme von ½“ Innengewinde und ist somit perfekt für den Gebrauch mit unseren Bohrkronen
- Längere Lebensdauer durch elektronischen Motorüberlastungsschutz, da bei Überlastung die Drehzahl des Motors elektronisch vermindert wird
- Durch die pulsierende Leistungsverminderung und optischer Warnung durch die LED’s wird der Bediener gewarnt. Danach schaltet sich die Maschine zum Schutz des Motors automatisch aus. Die Maschine kann im Gegensatz zu einem Thermoschutz aber sofort wieder eingeschaltet werden
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Hauptsächlich für den Einsatz in der Diamant-Kernbohrtechnik geeignet. In Kombination mit dem Portfolio der Würth Bohrkronen
Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed 1/2 Zoll bis einschließlich 35mm (Art. – Nr. 5456 070 XXX)
Im Bereich der Befestigungssysteme ist das Produkt für die folgenden Systeme ohne weiteres zugelassen:
- Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ (0905 4400 0X)
- Injektionsmörtel PURE EPOXY WIT-PE 1000 (5918 605X XX)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!