Kerbstifte, wie zum Beispiel DIN 1473 Zylinderkerbstifte, ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase und ISO 8746 Halbrundkerbnägel, sind Verbindungselemente, die zur Fixierung und Positionierung von Bauteilen in Maschinen und Konstruktionen verwendet werden. Diese Stifte weisen eine spezielle Kerbung auf, die eine zuverlässige und feste Verbindung ermöglicht, ohne dass zusätzliche Sicherungselemente benötigt werden. Kerbstifte finden Anwendung in der Mechanik, dem Maschinenbau und verschiedensten industriellen Bereichen, in denen hohe Präzision und Belastbarkeit gefragt sind. Hochwertige Kerbstifte von Würth zeichnen sich durch ihre präzise Fertigung und hervorragende Materialqualität aus, was eine besonders zuverlässige und langlebige Verbindung gewährleistet.