Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Evershine Graphen Keramik-Lackversiegelung
Zum Schutz von Lack, Felgen, Außenbeleuchtung und Kunststoffteilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
6 Jahre Glanz-Garantie (erfordert Zertifizierung).
Die Oberfläche reinigen
- Die zu behandelnde Oberfläche muss vollständig frei von Staub, Schmutz, Kratzern usw. sein.
- Die Oberfläche mit IPA-Reiniger abwischen.
Evershine Graphen auftragen
- Evershine Graphene mit dem mitgelieferten Tuch und Schwamm auftragen.
- In sanften Querbewegungen auftragen.
- Nach 2-4 Minuten die Rückstände mit einem Mikroaktiv-Tuch abwischen (dieses wird nach Abschluss der Behandlung weggeworfen).
- Die erste Schicht eine Stunde lang trocknen lassen und Anwendung anschließend wiederholen.
- Das Fahrzeug ist unmittelbar nach der Behandlung einsatzbereit.
- Die Oberfläche ist vollständig gehärtet und kann nach 7 Tagen wie gewohnt gewaschen werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!