Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kennzeichnungsscheibe für das Befestigungssystem WIT-PE 1000 zur Anwendung auf beschichteten Betonflächen in LAU-Anlagen
- StoCretec WHG System 2
- Sikafloor Gewässerschutz-System 390N
- Sikafloor Gewässerschutz-System 392
- Alkadur HR LF
Kennzeichnungsscheibe für das Befestigungssystem WIT-UH 300 zur Verwendung in unbeschichteten FD-/FDE-Betonflächen in LAU-Anlagen
Die Würth Kennzeichnungsscheibe WHG-SHB kann zusätzlich für folgende Bauartgenehmigungen verwendet werden:
- 23.4 Injektionssystem WIT-UH 300 aBG Z-74.8-207, unbeschichtete FD-/FDE-Betonflächen in LAU-Anlagen
- 23.8 Injektionssystem WIT-PE 1000 aBG Z-74.8-219, mit "StoCretec WHG System 2" beschichtete Betonflächen in LAU-Anlagen
- 23.8 Injektionssystem WIT-PE 1000 aBG Z-74.8-243, mit "Sikafloor Gewässerschutz-System 390N" beschichtete Betonfläche in LAU-Anlagen
- 23.8 Injektionssystem WIT-PE 1000 aBG Z-74.8-244, mit "Sikafloor Gewässerschutz-System 392" beschichtete Betonfläche in LAU-Anlagen
- 23.8 Injektionssystem WIT-PE 1000 aBG Z-74.8-245, mit "Alkadur HR LF" beschichtete Betonflächen in LAU-Anlagen
Für das dauerhafte Kennzeichnen von WHG konformen Befestigungen mit den Injektionssystemen WIT-PE 1000 und WIT-UH 300.
Kennzeichnungsscheibe WHG-SHG wird einfach unter die normale Unterlegscheibe gelegt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!