Kennzeichenleuchte 12 V
Kennzeichenleuchte 12 V - 1
Kennzeichenleuchte 12 V - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kennzeichenleuchte 12 V

Universal, für Glühlampen

  • Form: Rechteckig
  • Leuchtmitteltyp: Glühlampe
  • Lichtfarbe: Weiß
  • Ausführung: Anbau
  • Kabelanschluss: Mit Kabeltülle
  • Nennspannung min./max.: 12 / 24 V/DC
  • Leistung: 5 W
  • Länge: 85 mm
  • Höhe: 49 mm
  • Tiefe: 30 mm
  • Prüfzeichen: ECE
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
Art.-Nr. Form Leuchtmitteltyp Lichtfarbe Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
081242 602
Rechteckig Glühlampe Weiß Anbau
10 St.
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
  • Kleine Bauform