Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kennzeichenbefestigung Twin-Fixx komplett bedruckt
Mit 4 roten Gummieinlagen
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
- Hochwertiges System mit flexibler Wechselleiste, die separat erhältlich sind
- Besonders harmonisches und ansprechendes Design, der sich auch runden Fahrzeugkonturen anpasst
- Einfaches Handling
- Die robuste Ausführung sorgt für hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt
- Ideale Möglichkeiten für einen optimalen Werbeauftritt dank der großen Druckfläche
Klappergeräusche und Beschädigungen am Fahrzeug werden nachhaltig vermieden, weil sowohl das eingelegte Kennzeichen, als auch die Twin-Fixx zur Karosserie abgedämpft werden.
Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.
Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)
Leiste kann von Hand geöffnet werden indem man mit dem Daumen vorne links oder rechts außen auf die Leiste drückt und diese nach unten schiebt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!