Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kennzeichenbefestigung Twin-Fixx komplett bedruckt mit 4 roten Gummieinlagen
Leiste kann von Hand geöffnet werden indem man mit dem Daumen vorne links oder rechts außen auf die Leiste drückt und diese nach unten schiebt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochwertiges System mit flexibler Wechselleiste, die separat erhältlich sind
- Besonders harmonisches und ansprechendes Design, der sich auch runden Fahrzeugkonturen anpasst
- Einfaches Handling
- Die robuste Ausführung sorgt für hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt
- Ideale Möglichkeiten für einen optimalen Werbeauftritt dank der großen Druckfläche
Klappergeräusche und Beschädigungen am Fahrzeug werden nachhaltig vermieden, weil sowohl das eingelegte Kennzeichen, als auch die Twin-Fixx zur Karosserie abgedämpft werden.
Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!