Kennzeichenbefestigung Klapp-Fix plus bedruckt

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kennzeichenbefestigung Klapp-Fix plus bedruckt

Klapp-Fix - die Harmonische

  • Ausführung: Bedruckt
  • Geeignet für Kennzeichengröße: 520 x 110 mm
  • Werbebreite x Werbehöhe: 480 x 13 mm
  • Breite: 532 mm
  • Höhe: 134 mm
  • Werkstoff: PP - Polypropylen

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Druckfarben Mindestbestel... Mindestbestel... Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0825061
1-farbig weiß 100 STK Bedruckt
1 St.
082506103
Silber-positiv 100 STK Bedruckt
1 St.
0825060
Silber-negativ 100 STK Bedruckt
1 St.
0825063
3-farbig 100 STK Bedruckt
1 St.
0825062
2-farbig 100 STK Bedruckt
1 St.
0825064
4-farbig 100 STK Bedruckt
1 St.
08259640
1-farbig 1 STK VE = 100 Stück, inkl. Drucknebenkosten und Layout Bedruckt
1 St.
0825065
5-farbig 100 STK Bedruckt
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
  • Einteiliges System mit Klapp-Rahmen

  • Besonders harmonisches und ansprechendes Design

  • Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt
Hinweis

Bitte zum Öffnen den Schlüssel Art.-Nr. 0825 990 verwenden.


Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.

Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)