Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kennzeichenbefestigung Clipster komplett bedruckt
Clipster - die Praktische
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
- Besonders geeignet bei engen Aussparungen am Fahrzeug
- Hochwertiges System mit flexibler Wechselleiste
- Passt sich auch runden Fahrzeugkonturen an
- Leiste wird von vorne aufgesteckt
- Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt dank der robusten Ausführung
Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.
Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)
Problemloses Wechseln der Leiste auch bei ungünstigen (engen) Voraussetzungen am Fahrzeug möglich, da Leiste von vorne aufgesteckt wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!