Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kennzeichenbefestigung Classic komplett unbedruckt
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
- Meist verkaufte Kennzeichenbefestigung in Deutschland
- Oftmals nur kostengünstiger Leistentausch notwendig. Leisten separat erhältlich
- Einfaches Handling
- Robuste Ausführung sorgt für hohe Stabilität und lange Haltbarkeit
- Grundplatte in zwei Längen lieferbar: 520 mm, 460 mm. Bitte bei Bestellung angeben
Die Leisten sind kompatibel und passen somit auf alle Classic- und Circo-Grundplatten.
Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)
Leiste kann von Hand geöffnet werden, indem man mit dem Daumen vorne links oder rechts außen auf die Leise drückt und diese nach unten schiebt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!