Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kennzeichenbefestigung CLASSIC komplett unbedruckt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kennzeichenbefestigung CLASSIC komplett unbedruckt

Einfach von Hand öffnen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die meistverkaufte Kennzeichenbefestigung in Deutschland

  • Einfach per Hand öffnen, nur mit dem Daumen vorne links oder vorne rechts außen auf die Leiste drücken und diese nach unten schieben

  • Falls nötig, kann oftmals kostengünstig nur die Leiste getauscht werden (Leisten separat erhältlich)

  • Robuste Ausführung sorgt für hohe Stabilität und lange Haltbarkeit

  • Grundplatte in zwei Längen lieferbar: 520 mm und 460 mm. Bitte bei der Bestellung beachten.
Hinweis

Die Leisten sind kompatibel und passen somit auf alle Classic- und Circo-Grundplatten.