Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kennzeichenbefestigung CLASSIC komplett unbedruckt
Einfach von Hand öffnen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die meistverkaufte Kennzeichenbefestigung in Deutschland
- Einfach per Hand öffnen, nur mit dem Daumen vorne links oder vorne rechts außen auf die Leiste drücken und diese nach unten schieben
- Falls nötig, kann oftmals kostengünstig nur die Leiste getauscht werden (Leisten separat erhältlich)
- Robuste Ausführung sorgt für hohe Stabilität und lange Haltbarkeit
- Grundplatte in zwei Längen lieferbar: 520 mm und 460 mm. Bitte bei der Bestellung beachten.
Die Leisten sind kompatibel und passen somit auf alle Classic- und Circo-Grundplatten.
Perfekt für den Einsatz in Autohäusern und Werkstätten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!