Kennzeichenbefestigung Classic komplett bedruckt

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kennzeichenbefestigung Classic komplett bedruckt

Classic - die Bewährte

  • Ausführung: Komplett, Grundplatte und Leiste
  • Werbebreite x Werbehöhe: 400 x 13 mm
  • Werkstoff: Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Druckfarben Geeignet für Kennzeichengröße Mindestbestel... Mindestbestel... Anzahl VE
Preis/VE
082611 01
Silber-negativ 520 x 110 mm 100 STK
1 St.
082611 03
Silber-positiv 520 x 110 mm 100 STK
1 St.
082612
2-farbig 520 x 110 mm 100 STK
1 St.
082613
3-farbig 520 x 110 mm 100 STK
1 St.
082615
5-farbig 520 x 110 mm 100 STK
1 St.
082617
7-farbig 520 x 110 mm 100 STK
1 St.
082616
6-farbig 520 x 110 mm 100 STK
1 St.
082621 01
Erhaben weiß 520 x 110 mm 300 STK
1 St.
082618
8-farbig 520 x 110 mm 100 STK
1 St.
082621 04
Erhaben gold 520 x 110 mm 300 STK
1 St.
082621 02
Erhaben chrom 520 x 110 mm 300 STK
1 St.
082623 01
Erhaben weiß 460 x 110 mm 300 STK
1 St.
082623 04
Erhaben gold 460 x 110 mm 300 STK
1 St.
082631 01
Silber-negativ 460 x 110 mm 100 STK
1 St.
082631
1-farbig weiß 460 x 110 mm 100 STK
1 St.
082633
3-farbig 460 x 110 mm 100 STK
1 St.
082631 03
Silber-positiv 460 x 110 mm 100 STK
1 St.
082632
2-farbig 460 x 110 mm 100 STK
1 St.
082634
4-farbig 460 x 110 mm 100 STK
1 St.
0826964
1-farbig 520 x 110 mm 1 STK VE = 100 Stück, inkl. Drucknebenkosten und Layout
1 St.
082614
4-farbig 520 x 110 mm 100 STK
1 St.
082623 02
Erhaben chrom 460 x 110 mm 300 STK
1 St.
082611
1-farbig weiß 520 x 110 mm 100 STK
1 St.
08267678
Spezieller Post-Aufdruck 520 x 110 mm 2 STK
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
  • Meist verkaufte Kennzeichenbefestigung in Deutschland, oftmals nur kostengünstiger Leistentausch notwendig

  • Einfaches Handling

  • Robuste Ausführung

  • Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt

  • Leisten separat erhältlich

  • Grundplatte in zwei Längen lieferbar: 520 mm, 460 mm. Bitte bei Bestellung angeben
Hinweis

Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)


Die Leisten sind kompatibel und passen somit auf alle Classic- und Circo-Grundplatten.


Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.


Erstauftrag:


  • Bei einem Erstauftrag mit 100 Kennzeichenbefestigungen sind die Nebenkosten für einen 1-farbigen Druck schon inkludiert

  • Bei abweichenden Bestellmengen und/oder mehrfarbigem Druck in einem Erstauftrag bitte die Siebeinrichtung je Farbe (Art.-Nr. 0826998) sowie die Filmerstellung (Art.-Nr. 0826999) miterfassen

Folgeauftrag:


  • Bei einem Folgeauftrag mit geändertem Aufdruck bitte ein konkretes Produkt auswählen und die Siebeinrichtung je Farbe (Art.-Nr. 0826998) sowie die Filmänderung (Art.-Nr. 0826997) miterfassen

  • Bei einem Folgeauftrag mit unverändertem Aufdruck bitte ein konkretes Produkt auswählen und die Siebeinrichtung je Farbe (Art.-Nr. 0826998) miterfassen

Wichtig!


Farbton mit RAL- oder HKS sowie den gewünschten Schriftzug im positionsbezogenen Text angeben!



Sollte Ihr Aufdruck ein Logo beinhalten, bitte dieses unter Angabe Ihrer Kundennummer an werbemittel@wuerth.com schicken. Wir können folgende Datei-Formate verarbeiten: EPS, AI, CDR, PDF - als Vektordatei bzw. in Kurven gewandelt.


Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.