Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kennzeichenbefestigung Classic komplett bedruckt
Classic - die Bewährte
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
- Meist verkaufte Kennzeichenbefestigung in Deutschland, oftmals nur kostengünstiger Leistentausch notwendig
- Einfaches Handling
- Robuste Ausführung
- Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt
- Leisten separat erhältlich
- Grundplatte in zwei Längen lieferbar: 520 mm, 460 mm. Bitte bei Bestellung angeben
Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)
Die Leisten sind kompatibel und passen somit auf alle Classic- und Circo-Grundplatten.
Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.
Erstauftrag:
- Bei einem Erstauftrag mit 100 Kennzeichenbefestigungen sind die Nebenkosten für einen 1-farbigen Druck schon inkludiert
- Bei abweichenden Bestellmengen und/oder mehrfarbigem Druck in einem Erstauftrag bitte die Siebeinrichtung je Farbe (Art.-Nr. 0826998) sowie die Filmerstellung (Art.-Nr. 0826999) miterfassen
Folgeauftrag:
- Bei einem Folgeauftrag mit geändertem Aufdruck bitte ein konkretes Produkt auswählen und die Siebeinrichtung je Farbe (Art.-Nr. 0826998) sowie die Filmänderung (Art.-Nr. 0826997) miterfassen
- Bei einem Folgeauftrag mit unverändertem Aufdruck bitte ein konkretes Produkt auswählen und die Siebeinrichtung je Farbe (Art.-Nr. 0826998) miterfassen
Wichtig!
Farbton mit RAL- oder HKS sowie den gewünschten Schriftzug im positionsbezogenen Text angeben!
Sollte Ihr Aufdruck ein Logo beinhalten, bitte dieses unter Angabe Ihrer Kundennummer an werbemittel@wuerth.com schicken. Wir können folgende Datei-Formate verarbeiten: EPS, AI, CDR, PDF - als Vektordatei bzw. in Kurven gewandelt.
Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.
Leiste kann von Hand geöffnet werden, indem man mit dem Daumen vorne links oder rechts außen auf die Leise drückt und diese nach unten schiebt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!