Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kennzeichenbefestigung Basixx komplett bedruckt
Basixx - die Vielseitige
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
- Einstiegsprodukt mit gutem Preis-Leistungsverhältnis
- System mit flexibler Wechselleiste
- Einfaches Handling – auch bei engen Verhältnissen, da die Leiste von vorne aufgesteckt wird (Leisten separat erhältlich)
- Passt sich runden Fahrzeugkonturen an
- Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt
- Ideale Möglichkeiten für einen optimalen Werbeauftritt
Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)
Montage: Das Kennzeichen leicht biegen, in die Grundplatte links und rechts einführen, nach oben drücken und die Leiste montieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!