Keilriemenspray

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Keilriemenspray

Zur Lebensverlängerung von Keilriemen

  • Chemische Basis: Mineralöl
  • Farbe: Hellgelb
  • Dichte: 0,673 g/cm³
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Siedepunkt: -44 °C
  • Zündtemperatur: 250 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Säurefrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Harzfrei: Ja
  • Inhalt: 400 ml
  • Gebinde: Dose
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
0893230
Mineralöl Hellgelb 0,673 g/cm³ Charakteristisch
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
  • Verhindert Rutschen, überträgt volle Antriebsleistung, beseitigt Quietschen

  • Erspart Nachstellarbeiten bei geringfügigem Riemenschlupf durch Kälte, Feuchtigkeit oder durch normale Dehnung

  • AOX-frei
HinweisNur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.