Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spezialwerkzeug-Satz zum Wechsel von elastischen Keilrippenriemen 15-teilig
Spezialwerkzeug-Satz zum Wechsel von elastischen Keilrippenriemen 15-teilig - 1
Spezialwerkzeug-Satz zum Wechsel von elastischen Keilrippenriemen 15-teilig - 2
Spezialwerkzeug-Satz zum Wechsel von elastischen Keilrippenriemen 15-teilig - 3
Spezialwerkzeug-Satz zum Wechsel von elastischen Keilrippenriemen 15-teilig - 4
Spezialwerkzeug-Satz zum Wechsel von elastischen Keilrippenriemen 15-teilig - 5
Spezialwerkzeug-Satz zum Wechsel von elastischen Keilrippenriemen 15-teilig - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spezialwerkzeug-Satz zum Wechsel von elastischen Keilrippenriemen 15-teilig

Werkzeug-Sortiment für die fachgerechte De- und Montage von Flex-Riemen.
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
  • Flex-Riemen treiben im Fahrzeug Nebenaggregate wie z. B. Generator, Lüfter, Wasserpumpe, Klimakompressor, Servolenkung etc. an. Die handelsüblichen Marken und Produktnamen sind z. B. Gates (Strecht Fit™), ContiTech (Conti-V Multirib Elast-Belt), Optibelt (EBK-Riemen).

  • Die besonders umfangreiche Auswahl garantiert eine sehr hohe Marktabdeckung von ca. 95%

  • Keine Beschädigung von Riemen und Riemenrad

  • Geeignet für einfache und für Doppelriemenscheiben

  • Lieferung inklusive Bedienungsanleitung und umfangreicher Anwendungsliste


Lieferumfang:


  • 1 x Riemen-Montage-Werkzeug kurz Typ 1, für Doppelriemenscheiben

  • 1 x Riemen-Montage-Werkzeug Ø50, Typ 2, Nutbreite 3,1 mm

  • 1 x Riemen-Montage-Werkzeug Ø50, Typ 3, Nutbreite 10,4 mm

  • 1 x Distanzschrauben-Set, 2tlg. für Montagewerkzeuge Typ 1, 2, 3

  • 1 x Riemen-Montage-Werkzeug Ø32, Typ 4

  • 1 x Distanzschrauben-Set, 3tlg. für Montagewerkzeug Typ 4

  • 1 x Riemen-Demontage-Werkzeug

  • 1 x Riemen-Positionierer mit Klemmstück für Wasserpumpe, Ford/Volvo

  • 1 x Adapter für Kurbelwellen-Doppelriemenscheibe, Ford/Volvo

  • 1 x Motor-Durchdrehvorrichtung ½, doppelseitig, BMW

  • 1 x Distanz-Werkzeug, Alu, 1,8+2,2D Transporter

  • 1 x Riemen-Montage-Werkzeug, Kunststoff, 1,8+2,2D Transporter