Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Keil(rippen)riemenscheibe-Werkzeug 4-teilig
- Anzahl Teile: 4 STK
- Produktgewicht (per Stück): 416,200 g
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Montagewerkzeug-Satz für Arbeiten an der Lichtmaschine im ein- und ausgebauten Zustand
- Zur Montage und Demontage der Freilauf-Keil(rippen)riemenscheibe an Lichtmaschinen
- Kontrolle der Verschraubung
- TX und XZN-Einsätze für die unterschiedlichen Innenprofile
- Die Lichtmaschine wird mit dem jeweiligen Schraubendreher-Einsatz arretiert und die Verschraubung der Riemenscheibe über den Vielzahnadapter betätigt.
- Anwendung an VW, AUDI, SKODA, SEAT, PORSCHE, MERCEDES-BENZ, FORD, RENAULT, VOLVO usw.
- 4-teiliger Satz
- Antrieb 12,5 = 1⁄ 2”
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!