Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kehlnahtschleifer KNS 9-150-E
Extrem flacher Kehlnahtschleifer mit konstanten Drehzahlen unter Last. Ideal zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Schweißnähten im Metallbau, Kehlnähten an Geländern und im Behälterbau.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hohe Flexibilität
Wechselbarer Edelstahlflansch ermöglicht den Einsatz von 150 mm Scheiben, sowie 125 mm Lamellenfächerscheiben.
6-stufige Drehzahlregulierung
Ermöglicht dem Anwender die Drehzahl an die jeweilige Anwendung anzupassen.
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
Zeitersparnis durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube.
Zweifach untersetztes Getriebe
Sorgt für durchzugstarkes und effektives Arbeiten.
Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Bietet dem Anwender erhöhten Schutz.
Lange Lebensdauer
Patentierter Staubschutz, wartungsarmer Riemenantrieb und robustes Planetengetriebe erhöhen die Lebensdauer der Maschine.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!