Kehl-/Gratklammer für flache Ziegel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kehl-/Gratklammer für flache Ziegel

Universell einsetzbare Edelstahl-Halteklammer für die schnelle Montage von geschnittenen Dachpfannen im Grat- und Kehlbereich.

  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4310
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
Art.-Nr. Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0681420100
Edelstahl A2, 1.4310
25 St.
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
  • Edelstahl-Halteklammer (Werkstoff 1.4310) mit integiertem 500 mm Edelstahlbindedraht

  • Einfaches Aufstecken bzw. Aufschlagen der Klammer für rationelle Verarbeitung, dadurch entfällt aufwändiges, zeitraubendes und materialintensives Bohren

  • Ausgestattet mit 500 mm Edelstahlbindedraht
Hinweis

Aufgrund von vielen unterschiedlichen Ziegelausführungen und der unterschiedlichen Ausprägungen des Falzes ist die Eignung der Halteklammer auf den einzelnen Ziegeltyp im Einzelfall mit Hilfe eines Musters zu überprüfen.