Kegelsenker EU HSCo 90° TiAIN DIN 335 C Sortiment
Kegelsenker EU HSCo 90° TiAIN DIN 335 C Sortiment - 1
Kegelsenker EU HSCo 90° TiAIN DIN 335 C Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelsenker EU HSCo 90° TiAIN DIN 335 C Sortiment

6-teilig, bestehend aus den Durchmessern 6,3 – 20,5 mm. Die Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) und TiAIN-Beschichtung für perfekte Senkungen und höchste Performance.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 6 STK
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisen Metall, Kunststoff
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Normen: DIN 335
  • Form: C
  • Schneidstoff: HSCo
  • Senkwinkel: 90 Grad
  • Oberfläche: TiAlN
  • Anzahl Schneiden: 3 STK
  • Schaftform: 3-Flächenschaft
  • Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Senkgeschwindigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Senkgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Senkverhalten (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Zu bearbeitender Werkstoff Qualität Normen Anzahl VE
Preis/VE
0694120001
6 STK Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisen Metall, Kunststoff ZEBRA-Premium DIN 335
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
Extreme Ungleichteilung


  • Beste Oberflächenqualität: exakte, runde, ratterfreie Senkungen

  • Schnellere Bearbeitung dank höherer Schnittgeschwindigkeiten

  • Deutlich geringerer Werkzeugverschleiß

  • Höchste Laufruhe in allen Materialien

  • Deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich


3-Flächenschaft


Kein Durchrutschen, optimal für die Anwendung in Handbohrmaschinen mit 3-Backen-Futter



Universell einsetzbar


Dank spezieller Spitzengeometrie und HSCo-Schneidstoff ist die Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen möglich.



Hohe Standzeit und Geschwindigkeit


durch Superhartstoffbeschichtung auf Basis von Titan-Aluminium-Nitrid

Hinweis

Senker-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen