Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kegelsenker EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C Sortiment 6-teilig
Kegelsenker EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C Sortiment 6-teilig - 1
Kegelsenker EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C Sortiment 6-teilig - 2
Kegelsenker EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C Sortiment 6-teilig - 3
Kegelsenker EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C Sortiment 6-teilig - 4
Kegelsenker EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C Sortiment 6-teilig - 5
Kegelsenker EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C Sortiment 6-teilig - 6
Kegelsenker EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C Sortiment 6-teilig - 7
Kegelsenker EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C Sortiment 6-teilig - 8
Kegelsenker EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C Sortiment 6-teilig - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelsenker EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C Sortiment 6-teilig

Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU), TiAIN-Beschichtung und exklusiv bei Würth erhältlichen, zusätzlichen Hinterschliff für perfekte Senkungen sowie höchste Performance. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Extreme Ungleichteilung


  • Beste Oberflächenqualität: exakte, runde, ratterfreie Senkungen

  • Höchste Laufruhe in allen Materialien

  • Höhere Schnittwerte möglich


Exklusiver, zusätzlicher Hinterschliff


  • Bis zu 3x schneller als herkömmliche Senker

  • Bis zu 2x mehr Senkungen als herkömmliche Senker

  • Deutlich weniger Kraftaufwand beim Einsatz mit Handbohrmaschinen

  • Tiefere Senkungen möglich


Universell einsetzbar


Dank spezieller Spitzengeometrie und HSCo-Schneidstoff beste Performance bei der Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen und Anwendungen



Hohe Standzeit und Geschwindigkeit


Superhartstoffbeschichtung auf Basis von Titan-Aluminium-Nitrid



3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung