Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kegelsenker EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C Sortiment 6-teilig
Kegelsenker EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C Sortiment 6-teilig - 1
Kegelsenker EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C Sortiment 6-teilig - 2
Kegelsenker EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C Sortiment 6-teilig - 3
Kegelsenker EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C Sortiment 6-teilig - 4
Kegelsenker EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C Sortiment 6-teilig - 5
Kegelsenker EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C Sortiment 6-teilig - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelsenker EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C Sortiment 6-teilig

Bestehend aus den Durchmessern 6,3 – 20,5 mm. Die Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) und TWINDUR-Beschichtung für perfekte Senkungen und höchste Performance. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Extreme Ungleichteilung


  • Beste Oberflächenqualität: exakte, runde, ratterfreie Senkungen

  • Schnellere Bearbeitung dank höherer Schnittgeschwindigkeiten

  • Deutlich geringerer Werkzeugverschleiß

  • Höchste Laufruhe in allen Materialien

  • Deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich


Vollhartmetall


  • Speziell für den Einsatz in CNC-Maschinen für eine prozesssichere und standardisierte Fertigung

  • Hohe Standzeit und Schnittgeschwindigkeit


Universell einsetzbar


Dank spezieller Spitzengeometrie und Vollhartmetall-Schneidstoff ist die Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen möglich.



Hohe Zerspanungsleistung


durch spezielle Multilayer-Beschichtung



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung


Senker-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen